関兼常
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 洋出刃
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00135075
KC-730
210
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
00135118
KC-731
240
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
00135206
KC-732
270
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください