関兼常
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 骨スキ
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
150
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00135224
KC-733
270
165
角
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
00135249
KC-734
265
155
丸
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください