関兼常
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 三徳
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:AUS-8(ステンレス)
全長(mm)
305
質量(g)
165
口金
ステンレス
材質(柄部)
黒合板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00135276
KC-735
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください