関兼常
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 柳刃
高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番
信頼のロングセラーです
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)
全長(mm)
315
質量(g)
100
材質(柄部)
朴の木、水牛口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00135303
G-01
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください