本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 むきもの

本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 むきもの - 関兼常本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 むきもの - 関兼常

熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格
繊細な日本料理を支える高品質な和包丁

刃渡り(mm)180材質鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)全長(mm)310質量(g)140材質(柄部)朴の木、水牛口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00136895G-61
26,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする