兼常 木鞘 和包丁 柳刃

兼常 木鞘 和包丁 柳刃 - 関兼常兼常 木鞘 和包丁 柳刃 - 関兼常

関兼常包丁専用の包丁鞘です

材質朴の木高さ(mm)9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00139677KC-616KC-401、431、5014329550
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
00139713KC-618KC-403、433、5034123330
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
00139695KC-617KC-402、K432、5024125630
3,400
3,198
3,518(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする