関兼常
兼常 木鞘 和包丁 出刃
関兼常包丁専用の包丁鞘です
材質
朴の木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00139799
KC-620
205
60
10
KC-412、512
50
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
00139817
KC-621
150
52
10
KC-413、513
30
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
00139774
KC-619
260
75
17
KC-411、511
-
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください