パール金属
ベジライブ サヤ付フルーツナイフ
手にフィットして握りやすい、衛生的なステンレス製、サヤ付
刃渡り(mm)
95
材質
刀身:ステンレス鋼 ハンドル・サヤ:ABS樹脂
サイズ
中
質量(g)
42
全長×全幅W(mm)
190×25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377345
CC-1030
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください