パール金属
Colors ステンレスクッキングナイフ
シャープな切れ味ステンレスブレード。
食器洗い乾燥機対応
刃渡り(mm)
155
材質
刀身:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
79
本体寸法(全長×高さ)(mm)
290×40
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00378973
F-2102
オレンジ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00379016
F-2106
イエロー
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00378964
F-2101
ピンク
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
00378989
F-2103
ブルー
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
00378998
F-2104
グリーン
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
00379007
F-2105
レッド
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください