曜日別特売

TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引

TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 - TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 - TKG

ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。
食材別に使用でき衛生管理ができます。
熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。

材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14685643ホワイト9-0333-03026-0307-0307
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14685659イエロー9-0333-03046-0307-0308
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14685668レッド9-0333-03066-0307-0309
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14685677ブルー9-0333-03086-0307-0310
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14685686グリーン9-0333-03106-0307-0311
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14685695ブラック9-0333-03126-0307-0312
10,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする