TKG
TKG-NEO(ネオ)カラー 骨スキ
全長(mm)
295
質量(g)
125
サイズ(cm)
15
背厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14685704
‐
ホワイト
9-0333-0601
6-0307-0601
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
14685713
‐
イエロー
9-0333-0602
6-0307-0602
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
14685729
‐
レッド
9-0333-0603
6-0307-0603
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
14685738
‐
ブルー
9-0333-0604
6-0307-0604
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
14685747
‐
グリーン
9-0333-0605
6-0307-0605
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
14685756
‐
ブラック
9-0333-0606
6-0307-0606
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください