藤次郎
帆布ナイフポケット
(1件のレビュー)
大切な庖丁に傷をつけず、安全に持ち運べます。
材質
帆布
質量(g)
235
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
545×440
収納の目安
牛刀:240mm、洋出刃:240mm、出刃:165mm、柳刃:240mmまでの庖丁(最大5丁収納可能)
内容量
1個
注意
※形状によっては収納できない場合もあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18472056
F-359
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください