パール金属
オイスターナイフ
材質
ステンレス鋼
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20036809
C-7260
35×30×210
大
78
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20036818
C-7261
38×33×150
小
55
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください