パール金属
シンプルベーシック サヤ付フルーツナイフ
寸法(mm)
全長190×幅25×刃渡20
サイズ
中
質量(g)
31
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037624
C-8917
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください