龍治 ステンカラー 菜切

龍治 ステンカラー 菜切 - 下村工業龍治 ステンカラー 菜切 - 下村工業龍治 ステンカラー 菜切 - 下村工業龍治 ステンカラー 菜切 - 下村工業龍治 ステンカラー 菜切 - 下村工業龍治 ステンカラー 菜切 - 下村工業

龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。

材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)145寸法(cm)16.5背厚(mm)2内容量1個
注意
※ご注文の際は、色を御指定下さい。
全7種類を絞り込む
TKG品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25710564-ホワイト9-0335-05016-0270-0701
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
25710573-レッド9-0335-05026-0270-0702
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25710589-イエロー9-0335-05036-0270-0703
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25710598-グリーン9-0335-05046-0270-0704
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25710607-ブルー9-0335-05056-0270-0705
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25710625-ブラック9-0335-05076-0270-0707
6,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
25710616-ピンク9-0335-05066-0270-0706
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする