龍治 ステンカラー パンスライサー

龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業龍治 ステンカラー パンスライサー - 下村工業

龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。

寸法(cm)23材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)125背厚(mm)2内容量1個
注意
※ご注文の際は、色を御指定下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25710704-6-0270-09019-0335-0701
5,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
-
25710713-6-0270-09029-0335-0702
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
-
25710729-6-0270-09039-0335-0703
5,000
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
-
25710738-6-0270-09049-0335-0704
5,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
-
25710747-6-0270-09059-0335-0705
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
-
25710756-6-0270-09069-0335-0706
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
25710765-6-0270-09079-0335-0707
5,000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする