陳枝記 カラー中華包丁

陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記陳枝記 カラー中華包丁 - 陳枝記

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。材質:刃身/ステンレスハンドル/ポリプロピレン

全長(mm)316質量(g)292背厚(mm)1.6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711736KF1912W9-0420-01016-0394-0101
50,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
25711745KF1912Y9-0420-01026-0394-0102
50,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
25711754KF1912R9-0420-01036-0394-0103
50,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
25711763KF1912BL9-0420-01046-0394-0104
50,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
25711779KF1912BR9-0420-01056-0394-0105
50,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
25711788KF1912G9-0420-01066-0394-0106
50,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
25711797KF1912BK9-0420-01076-0394-0107
50,800
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする