トラモンティーナ
ポリウッド ミンチングナイフ
ブラジル。TRAMONTINA。食器洗浄機対応。
刃渡り(mm)
250
仕様
洗浄機対応:○
材質
刃部/ステンレス
質量(g)
255
背厚(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713109
21147/170
9-0678-0801
6-0600-1301
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
25713118
21147/190
9-0678-0802
6-0600-1302
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください