オールステンレス 厨房カッター

オールステンレス 厨房カッター - ウエダ製作所
(1件のレビュー)

かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。

刃渡り(mm)265材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100刃厚(mm)3TKG品番9-0686-0101TKG品番(2017)6-0607-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713136A-154
39,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25713136
2022-12-27
用途: 魚のカット
その他業種

刃と柄の溶接部分の盛られている部分が削られていないし溶接時の薬剤らしきものも取れていない。土台はただ鉄板を曲げただけで四隅はつながっていないし溶接もなく、裏側はバリだらけで持ち運ぶ際に手を切りました。不良品なのでしょうか。仮にこれが本製品ならひどすぎます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする