曜日別特売
モノタロウ

包丁 セラミック

包丁 セラミック - モノタロウ包丁 セラミック - モノタロウ包丁 セラミック - モノタロウ包丁 セラミック - モノタロウ
(28件のレビュー)

軽量なので、女性や高齢者でも楽にご使用頂けます。
非金属のため、錆びず、肉や魚などに金属臭がつきません。
柑橘系の果物でも酸に侵されません。
食器洗でも洗浄可能です。
納品時、先端に安全ガード付き。

用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。刃長(mm)154材質ジルコニアセラミック(刃)、PP(グリップ)全長(mm)272質量(g)81規格食品衛生法適合刃厚(mm)0.4背厚(mm)1.8内容量1個
注意
※セラミックは硬くて弾性に乏しく欠けやすくなっておりますので、取り扱いには十分にご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25818346150mm
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 料理全般
その他業種

白色の刃で見た目が子供用の包丁の様に見えますが、とてもよく切れます。
料理がはかどり気分良く使えます。油断すると手を切りますのでご注意!
次もまたこの包丁を購入したいと思います

2025-10-14
用途: 調理
Renafine株式会社

コストパフォーマンスもよく、切れ味の持ちも問題ないレベル。できれば刃渡りがあと15mm長く欲しい。

対象商品 : 25818346
2023-01-31
用途: 調理に使用
建設業・工事業

安価ですがとてもよく切れます。安いので折れたり刃がこぼれたらリピートします。

対象商品 : 25818346
2022-06-21
用途: 家庭の炊事用に使用しています
サービス業

リピーターです。使い捨てのようですが、切れ味が意外と長く持ちますし、軽いのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 25818346
2021-10-21
用途: 家庭料理用

良く切れます!この値段は破格かと思います。切れなくなったらリピートします。

対象商品 : 25818346
2023-09-26
用途: 調理用
株式会社 富商運輸・通信業

使い勝手は良いのですが切れ味はイマイチでホームセンターで買っても同じかなと。

1が参考にしています
対象商品 : 25818346
2022-06-19
用途: 日頃の料理に
宮川

強度の面でちょっと不安はありますが、今のところ問題なく使用しています。気に入っています。

対象商品 : 25818346
2021-06-16
用途: 家の台所
卸売・小売業

とても使いやすいです。息子の一人暮らしの際に購入したのがきっかけでしたが、自分でも欲しくなり
今はこの包丁ばかり使っています。きゅうりやトマトの切れ味、とても良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする