匠(日本洋食器)
フライパン
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体:鉄取っ手:天然木取っ手取付金具:アルミニウム合金フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
底径(Φmm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923197
121516100004
径202×全長368×手高114
740
20
146
1500
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923206
121516100005
径243×全長446×手高81
970
24
180
2200
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923215
121516100006
径264×全長467×手高96
1170
26
200
3000
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください