関孫六 くじゃく 牛刀

関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印関孫六 くじゃく 牛刀 - 貝印

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。
丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。
高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。

材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木高さ(mm)柄:17内容量1丁
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26243413000AB5448180
8,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
26243429000AB5449210
8,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
26243447000AB5454270
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26243438000AB5453240
12,000
取扱い終了
返品不可
26243456000AB5455300
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする