曜日別特売

EBM E-pro PLUS 牛刀

EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 牛刀 - EBM(江部松商事)
内容量1丁
全10種類を絞り込む
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728522318cmブラウン183101352
10,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
2728523918cmピンク183101352
10,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
2728524821cmブラウン213401502
11,000
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
2728525721cmピンク213401502
11,000
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
2728526624cmブラウン243701952.5
12,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
2728527524cmピンク243701952.5
12,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
2728528427cmブラウン274102402.5
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2728529327cmピンク274102402.5
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
2728530930cmブラウン304402602.5
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2728531830cmピンク304402602.5
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする