EBM(江部松商事)
EBM E-pro PLUS ペティーナイフ
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27285327
12cmブラウン
8734570
12
230
70
-
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27285336
12cm
8734580
12
230
70
ピンク
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27285345
15cmブラウン
8734670
15
260
80
-
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
27285354
15cm
8734680
15
260
80
ピンク
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください