曜日別特売

EBM E-pro PLUS 三徳型

EBM E-pro PLUS 三徳型 - EBM(江部松商事)EBM E-pro PLUS 三徳型 - EBM(江部松商事)
全長(mm)295質量(g)145背厚(mm)2刃渡り(cm)16.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728536316.5cmブラウン8734770
10,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
2728537916.5cmピンク8734780
10,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする