EBM(江部松商事)
EBM E-pro PLUS 薄刃型
全長(mm)
295
質量(g)
145
背厚(mm)
2
刃渡り(cm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27285388
16.5cm
ブラウン
8734870
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
27285397
16.5cm
ピンク
8734880
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください