EBM(江部松商事)
EBM E-pro PLUS 筋引
背厚(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27285406
24cm
ブラウン
370
165
8734970
24
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
27285415
24cm
ピンク
370
165
8734980
24
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
27285424
27cm
ブラウン
410
190
8735070
27
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27285433
27cm
ピンク
410
190
8735080
27
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください