EBM(江部松商事)
EBM E-pro PLUS 骨スキ 角型
全長(mm)
280
質量(g)
135
背厚(mm)
2.1
刃渡り(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27285449
15cm
ホワイト
8735410
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27285458
15cm
ブラウン
8735470
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27285467
15cm
ピンク
8735480
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください