曜日別特売

EBM E-PRO モリブデン 牛刀

EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM E-PRO モリブデン 牛刀 - EBM(江部松商事)
内容量1丁
全16種類を絞り込む
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728547618cmイエロー183091642
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2728548518cmグリーン183091642
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2728549418cmブルー183091642
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2728550318cmブラウン183091642
5,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2728551921cmイエロー213431792
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
2728552821cmグリーン213431792
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
2728553721cmブルー213431792
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
2728554621cmブラウン213431792
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
2728555524cmイエロー243662322.5
8,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
2728556424cmグリーン243662322.5
8,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
2728557324cmブルー243662322.5
8,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
2728558924cmブラウン243662322.5
8,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
2728559827cmイエロー274082872.5
9,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
2728560727cmグリーン274082872.5
9,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
2728561627cmブルー274082872.5
9,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
2728562527cmブラウン274082872.5
9,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする