EBM(江部松商事)
EBM E-PRO モリブデン ペティーナイフ
背厚(mm)
1.8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
種別
ブラウン
ブルー
ホワイト
レッド
刃渡り(cm)
12
15
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27285634
12cm
ホワイト
228
75
8811910
12
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27285643
12cm
レッド
228
75
8811920
12
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27285659
12cm
ブラウン
228
75
8811960
12
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27285668
15cm
ホワイト
261
93
8812010
15
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27285677
15cm
レッド
261
93
8812020
15
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27285686
15cm
ブルー
261
93
8812050
15
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27285695
15cm
ブラウン
261
93
8812060
15
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください