EBM(江部松商事)
EBM E-PRO モリブデン 三徳型
刃渡り(cm)
16.5
全長(mm)
298
質量(g)
170
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27285704
16.5cm
8812110
ホワイト
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27285713
16.5cm
8812120
レッド
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
27285729
16.5cm
8812130
イエロー
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください