曜日別特売

EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀

EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス 牛刀 - EBM(江部松商事)
内容量1丁
全12種類を絞り込む
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728573818cmグリーン183041562
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
2728574718cmブルー183041562
14,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
2728575618cmブラウン183041562
14,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
2728576521cmグリーン213351822
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2728577421cmブルー213351822
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2728578321cmブラウン213351822
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2728579924cmグリーン243742502
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2728580824cmブルー243742502
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2728581724cmブラウン243742502
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
2728582627cmグリーン274032782.2
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
2728583527cmブルー274032782.2
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
2728584427cmブラウン274032782.2
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする