曜日別特売

EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ

EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ - EBM(江部松商事)EBM 抗菌 スペシャル・イノックス ペティーナイフ - EBM(江部松商事)
背厚(mm)1.7内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
刃渡り(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728585312cmホワイト23393316571012
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
2728586912cmレッド23393316572012
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
2728587812cmイエロー23393316573012
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
2728588715cmホワイト26796316581015
10,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
2728589615cmレッド26796316582015
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
2728590515cmイエロー26796316583015
10,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする