グレスデン
グレステン Wタイプ 筋引
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286036
733WSK
33cm
470
290
8472700
33
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
27286045
736WSK
36cm
500
310
8472800
36
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください