曜日別特売

グランドシェフSP スライサー

グランドシェフSP スライサー - 青木刃物製作所グランドシェフSP スライサー - 青木刃物製作所グランドシェフSP スライサー - 青木刃物製作所
背厚(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728626424cm360200382810024
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
2728627327cm390220382820027
34,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
2728628930cm420280382830030
41,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする