河村刃物
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 牛刀
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286377
21cm
350
130
2.8
8500000
21
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
27286386
27cm
420
220
3
8500200
27
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください