河村刃物
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 筋引
材質
ハイカーボン特殊ステンレス鋼
全長(mm)
415
質量(g)
135
背厚(mm)
2.5
EBM品番
8500500
刃渡り(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286395
27cm
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください