貝印
関孫六 べにふじ 三徳 ディンプル
種別
165mm
材質
刃:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、柄:積層強化木
全長(mm)
290
質量(g)
172
背厚(mm)
2
EBM品番
2494300
刃渡り(cm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286657
AB5438
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください