曜日別特売

響十 竹シリーズ 牛刀

響十 竹シリーズ 牛刀 - 片岡製作所響十 竹シリーズ 牛刀 - 片岡製作所響十 竹シリーズ 牛刀 - 片岡製作所響十 竹シリーズ 牛刀 - 片岡製作所
材質ダマスカス鋼鍛造内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27286684TKT-110618cm183102152.6
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27286693TKT-110521cm213402302.6
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
27286709TKT-110424cm243702602.9
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
27286718TKT-110327cm274002902.9
39,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする