片岡製作所
響十 竹シリーズ ペティーナイフ
材質
ダマスカス鋼鍛造
背厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286727
TKT-1108
12cm
237
110
7643500
12
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
27286736
TKT-1107
15cm
265
120
7643600
15
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください