片岡製作所
響十 竹シリーズ 万能
材質
ダマスカス鋼鍛造
背厚(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
EBM品番
刃渡り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286745
TKT-1115
16cm
290
210
7644100
16
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27286754
TKT-1114
17.5cm
303
225
7644200
17.5
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください