片岡製作所
響十 竹シリーズ 菜切
材質
ダマスカス鋼鍛造
背厚(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286763
TKT-1116
7644300
16
290
230
16cm
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
27286779
TKT-1165
7644400
18
310
245
18cm
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください