片岡製作所
響十 竹シリーズ ペアリングナイフ
種別
9cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
215
質量(g)
105
背厚(mm)
2.3
EBM品番
7643700
刃渡り(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286788
TKT-1109
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください