片岡製作所
響十 竹シリーズ ピーリングナイフ
種別
7cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
165
質量(g)
80
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7643800
刃渡り(cm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286797
TKT-1110
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください