片岡製作所
響十 竹シリーズ ボーニングナイフ
種別
16cm
材質
ダマスカス鋼鍛造
全長(mm)
297
質量(g)
175
背厚(mm)
2.6
EBM品番
7644700
刃渡り(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286806
TKT-1119
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください