ビクトリノックス
ビクトリノックス SCシェフナイフ ワイドブレード
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
340
質量(g)
180
寸法(cm)
20
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
3
EBM品番
6925500
刃渡り(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286858
-
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください