ビクトリノックス
ビクトリノックス SCスライシングナイフ
材質
刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
380
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
2
EBM品番
6925510
刃渡り(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286867
-
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください