ビクトリノックス SCボーニングナイフ

ビクトリノックス SCボーニングナイフ - ビクトリノックス
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)300質量(g)80耐熱温度(℃)150背厚(mm)3EBM品番6925520刃渡り(cm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27286876-
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする