ビクトリノックス
ビクトリノックス プロフェッショナル 牛刀
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)
150
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
刃渡り(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286885
5.2003
7347200
19
310
95
1.8
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27286894
5.2003
7347300
22
350
150
2
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
27286903
5.2003
7347400
25
385
200
2.5
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
27286919
5.2003
7347500
28
415
225
2.5
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
27286928
5.2003
7347600
31
445
270
2.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください