ビクトリノックス
ビクトリノックス プロフェッショナル 波刃牛刀
材質
ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)
315
質量(g)
111
耐熱温度(℃)
150
背厚(mm)
1.5
EBM品番
7347700
刃渡り(cm)
19
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27286937
5.2033
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください